Utgått

Schneider Electric - VW3A4563 AC Nettdrossel 38uH 509A IP00 - VW3A4563

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VW3A4563 AC Nettdrossel 38uH 509A IP00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler, primærside - 3

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 480 V

  • Merkestrøm ved AC - 509...509 A

  • Måleinduktivitet - 0,038 mH

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Altivar

EAN/GTIN

3389119201469

Elnummer

4147337

Leverandørens varenummer

VW3A4563

Typebeskrivelse

4147337

Antall poler, primærside:

3

Maks nominell driftsspenning Ue:

480 V

Merkestrøm ved AC:

509...509 A

Måleinduktivitet:

0,038 mH

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Egnet som støydrossel:

nei

Egnet som nettdrossel:

Ja

Egnet som kommuteringsdrossel:

nei

Egnet som glattedrossel:

nei

Egnet som utgangsdrossel:

nei

Merkefrekvens klokke:

0 kHz

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC:

0 A

Relativ kortslutningsspenning Uk:

0 %

Resonansfrekvens:

0 Hz

AC Nettdrossel 38uH 509A IP00