Schneider Electric - VW3A5204 Sinusfilter 66A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler, primærside - 3
Maks nominell driftsspenning Ue - 500 V
Merkestrøm ved AC - 66...66 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC - 0 A
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118070349
Elnummer
4147586
Leverandørens varenummer
VW3A5204
Typebeskrivelse
4147586
Antall poler, primærside
3
Maks nominell driftsspenning Ue
500 V
Merkestrøm ved AC
66...66 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC
0 A
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet som sinusfilter
Ja
Egnet som du/dt-filter
Nei
Egnet som radiostøyfilter
Nei
Egnett som tonefrekvenssperre
Nei
Merkefrekvens klokke
8 kHz