Utgått

Schneider Electric - VZ1L004M010 Nettinduktans 1-fase 4A 10mH - VZ1L004M010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VZ1L004M010 Nettinduktans 1-fase 4A 10mH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler, primærside - 1

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V

  • Merkestrøm ved AC - 4...4 A

  • Måleinduktivitet - 10 mH

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Altivar

EAN/GTIN

3389110890822

Elnummer

4147301

Leverandørens varenummer

VZ1L004M010

Typebeskrivelse

4147301

Antall poler, primærside:

1

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Merkestrøm ved AC:

4...4 A

Måleinduktivitet:

10 mH

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Egnet som støydrossel:

nei

Egnet som nettdrossel:

Ja

Egnet som kommuteringsdrossel:

nei

Egnet som glattedrossel:

nei

Egnet som utgangsdrossel:

nei

Merkefrekvens klokke:

0 kHz

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC:

0 A

Relativ kortslutningsspenning Uk:

0 %

Resonansfrekvens:

0 Hz

Nettinduktans 1-fase 4A 10 mH