Schneider Electric - W5- 60 2M FZS LOKK - 732213

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - W5- 60 2M FZS LOKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 63 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677322138

Elnummer

1377208

Leverandørens varenummer

732213

Typebeskrivelse

1377208

Overdelsbredde:

63 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

0,7 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Lokk W5, 60mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 2M