Schneider Electric - WDE000092 plugg til komfyrstikk 2x25A +jord hvit - WDE000092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Exxact
EAN/GTIN
3606480785382
Elnummer
1513001
Leverandørens varenummer
WDE000092
Typebeskrivelse
1513001
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
25 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Teknisk plugg 2x25A +jord. For tilkobling av kabel til platetopp, komfyr osv. Farge: RAL9003. For teknisk stikkontakt, se el.nr 1513000, evt. Argus Protect komfyrvakt, el.nr 1403030, 1403031, 1403032.


