Schneider Electric - WDE002043 Actassi montasjeboks 2x fiber - WDE002043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Kveileramme - Ja
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Kanalinstalasjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480527968
Elnummer
6950162
Leverandørens varenummer
WDE002043
Typebeskrivelse
6950162
Farge:
Hvit
Kveileramme:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrue
RAL-nummer:
9010
Med plass til etikett:
Ja
Uttaksretning:
Rett
Støvbeskyttelseshette:
Uten
Enhet bredde:
93 mm
Enhet dybde:
69 mm
Enhet høyde:
32 mm
Mål HxBxD:
- Liten boks: 32 x 69 x 93 mm
- Stor boks: 32 x 69 x 143 mm


