Schneider Electric - WDE002045 Actassi montasjeboks 4x fiber - WDE002045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
3606480527982
Elnummer
6950167
Leverandørens varenummer
WDE002045
Typebeskrivelse
6950167
Actassi montasjebokser for nettverksinstallasjon med Actassi RJ45 konnektorer og fiberkonnektorer. Boksene leveres i to standard varianter og som gulvlistboks. Boksene har DPM-feste (Direkte Panel Montering) for Actassi RJ45-konnektorer og på sidene er det hullbilde for montasjerammer. Montasjerammer leveres for SC simplex, LC duplex, ST simplex og RJ45. Frontlokket har et integrert merkefelt som kan vendes så det ikke er synlig når installasjonen er ferdigstilt.
Mål HxBxD:
- Liten boks: 32 x 69 x 93 mm
- Stor boks: 32 x 69 x 143 mm
Mål HxBxD:
- Liten boks: 32 x 69 x 93 mm
- Stor boks: 32 x 69 x 143 mm