Schneider Electric - WDE002047 Actassi gulvlistboks 4x RJ45 - WDE002047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480528002
Elnummer
6950169
Leverandørens varenummer
WDE002047
Typebeskrivelse
6950169
Actassi montasjebokser for nettverksinstallasjon med Actassi RJ45 konnektorer og fiberkonnektorer. Boksene leveres i to standard varianter og som gulvlistboks. Boksene har DPM-feste (Direkte Panel Montering) for Actassi RJ45-konnektorer og på sidene er det hullbilde for montasjerammer. Montasjerammer leveres for SC simplex, LC duplex, ST simplex og RJ45. Frontlokket har et integrert merkefelt som kan vendes så det ikke er synlig når installasjonen er ferdigstilt.
Mål HxBxD:
- Liten boks: 32 x 69 x 93 mm
- Stor boks: 32 x 69 x 143 mm
Mål HxBxD:
- Liten boks: 32 x 69 x 93 mm
- Stor boks: 32 x 69 x 143 mm