Schneider Electric - WDE002245 Exxact RWC Tr-k m/signalutt hv - WDE002245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signaliseringssett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480207167
Elnummer
6308001
Leverandørens varenummer
WDE002245
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Modell / utførelse:
Signaliseringssett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
25 mm
Anropstrykknapp for IP20 innfelt montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 21mm. Tilgjengelig i forskjellige versjoner som: ren anropstrykknapp, anropstrykknapp med signaluttak, anropstrykknapp med snor og anropstrykknapp med resetknapp. Til bruk som ett system med andre anrops- og signalprodukter.


