Schneider Electric - WDE002251 Exxact RWC lampe med summer hv - WDE002251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lampe/summer
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480207228
Elnummer
6308004
Leverandørens varenummer
WDE002251
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Modell / utførelse:
Lampe/summer
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
20 mm
Lampe med signallyd for IP20 montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 21mm. Til bruk som ett system med andre anrops- og signalprodukter.


