Schneider Electric - WDE002255 Exxact RWC trafo 12V hvit - WDE002255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nettenhet
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480207266
Elnummer
6308006
Leverandørens varenummer
WDE002255
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Nettenhet
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
20 mm
Transformator 230V til 12V for IP20 innfelt montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 35mm.


