Schneider Electric - WDE002259 Exxact RWC-pakke 2 med trafo - WDE002259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komplett sett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480207297
Elnummer
6308008
Leverandørens varenummer
WDE002259
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Komplett sett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
20 mm
Anropssystem-kit med eller uten transformator. Inkludert anropstrykknapp, anropstrykknapp med signaluttak, anropstrykknapp med resetknapp og lampe med signallyd.


