Schneider Electric - WDE002391 Exxact svakstr.knapp 1K m/LED - WDE002391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
EnkeltbryterMed signallampe:
JaGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Med belysning - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Exxact
EAN/GTIN
3606480206962
Elnummer
4523700
Leverandørens varenummer
WDE002391
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Med belysning:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall poler:
1
Nominell spenning:
24 V
Merkestrøm:
0,4 A
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
39 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm


