Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - WDE002920 Exxact 2xUSB strømf., met - WDE002920

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE002920 Exxact 2xUSB strømf., met

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - USB

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Løftering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480509162

Elnummer

6601416

Leverandørens varenummer

WDE002920

Typebeskrivelse

6601416

Anvendelse:

USB

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med strekkavlastning:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

72 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

72 mm

Exxact 2xUSB strømforsyning, metallic. Monteres i veggboks eller dyp påveggskappe (35 mm). Gir 5V DC (+/- 5%). Håndterer 2x700 mA enheter eller 1x1400 mA. Enheten har ikke ladestyring og skal derfor kun brukes for å lade USB-apparater med egen ladestyring. Husk å bestille valgfri ramme til produktet, se eget avsnitt i gruppe 14.
Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på bla. BlackBerry, div. HTC, div. Apple iPhone/iPod, div. Samsung. Teknisk support har flere detaljer.