Schneider Electric - WDE002931 Exxact KNX trykk 2-knapp hvit - WDE002931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 2
Antall knapper - 2
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480206399
Elnummer
4523776
Leverandørens varenummer
WDE002931
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
2
Antall knapper:
2
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


