Schneider Electric - WDE002953 Exxact KNX vip 2-kna o/n+1-0 h - WDE002953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480206726
Elnummer
4546485
Leverandørens varenummer
WDE002953
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei


