Schneider Electric - WDE002955 Exxactt KNX vip 2-kna 2x o/n h - WDE002955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480206757
Elnummer
4546488
Leverandørens varenummer
WDE002955
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei


