Schneider Electric - WDE003911 Exxact RF trkn kompl 1000VA an - WDE003911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 4,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480206344
Elnummer
4523956
Leverandørens varenummer
WDE003911
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
4,3 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
300 W
Utgangseffekt:
300 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
4,3 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


