Schneider Electric - WDE003951 Exxact KNX vip 2-kna 1-0+o/n a - WDE003951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480206702
Elnummer
4546483
Leverandørens varenummer
WDE003951
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Antrasitt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei


