Schneider Electric - WDE004391 Exxact svakstr.knapp 1K m/LED - WDE004391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykk-/vippebryter
Med belysning - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480207006
Elnummer
4523705
Leverandørens varenummer
WDE004391
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykk-/vippebryter
Med belysning:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall poler:
1
Nominell spenning:
30 V
Merkestrøm:
0,4 A
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


