Schneider Electric - WDE004484 Exxact term bimet 24V/romf m - WDE004484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...0,5 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 4 A
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480205217
Elnummer
5491558
Leverandørens varenummer
WDE004484
Typebeskrivelse
Termostater og regulatorer
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...0,5 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
4 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
24 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
0
Høyde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
17 mm
Diameter:
0 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W


