Utgått

Schneider Electric - WDE004915 Exxact høyttaleruttak met - WDE004915

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE004915 Exxact høyttaleruttak met

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Høyttalerkontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480206955

Elnummer

6950705

Leverandørens varenummer

WDE004915

Typebeskrivelse

Koblingsmatriell uttak, Kobber

Anvendelse:

Høyttalerkontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

4

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

76 mm

Enhet høyde:

76 mm

Enhet dybde:

62 mm

Høyttaleruttak, 2-ganger. For IP20 veggmontasje i c/c 60mm boks eller 35mm påveggskappe. Polene er i forskjellige farger, rød og sort. Quick plug-in terminaler i fronten og skruklemmer i bakkant.