Schneider Electric - WDE004939 Exxact KNX 4-knapp RTR met - WDE004939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 4
Med display - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480206535
Elnummer
4523773
Leverandørens varenummer
WDE004939
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
4
Med display:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Status-LED:
nei
Infrarød-sensor:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Med temperaturregulator:
Ja
Integrert DCF77-mottaker:
nei
Med tidsur:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Aluminium
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja


