Schneider Electric - X- lokk 100 Ral1023 - CSU08530109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Egnet for kabelrenne - Ja
Egnet for kabelstige - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481111951
Elnummer
1374719
Leverandørens varenummer
CSU08530109FS123
Typebeskrivelse
1374719
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Type feste:
Selvlåsende
Rustfritt stål, beiset:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023
Stago - cover cross piece - 100 mm - steel - pre-galvanized - RAL1023


