Schneider Electric - X- lokk 300 Ral1023 - CSU08530309FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - X- lokk 300 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Egnet for kabelrenne - Ja

  • Egnet for kabelstige - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Stago

EAN/GTIN

3606481111982

Elnummer

1374717

Leverandørens varenummer

CSU08530309FS123

Typebeskrivelse

1374717

Bredde:

300 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Type feste:

Selvlåsende

Rustfritt stål, beiset:

nei

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

Stago - cover cross piece - 300 mm - steel - pre-galvanized - RAL1023