Schneider Electric - X- Rund 110x200 Ral1023 - CSU08631209FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112262
Elnummer
1374765
Leverandørens varenummer
CSU08631209FS123
Typebeskrivelse
1374765
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne bredde:
200 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023
X-Piece 110x200 - steel - pre-galvanized - powder coated


