Schneider Electric - X- Rund 110x300 Ral1023 - CSU08631309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112279
Elnummer
1374720
Leverandørens varenummer
CSU08631309FS123
Typebeskrivelse
1374720
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne bredde:
300 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023
X-Piece 110x300 - steel - pre-galvanized - powder coated


