Schneider Electric - X80 16 inn 12-24VDC, FTB40x0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 32
Antall digitale utganger - 0
Kofigurerbare Digitale innganger - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481946706
Elnummer
4545595
Leverandørens varenummer
BMXDDI3232
Typebeskrivelse
4545595
Forsyningsspenning ved DC
24...24 V
Type matespenning
DC
Antall digitale innganger
32
Antall digitale utganger
0
Kofigurerbare Digitale innganger
Nei
Kofigurerbare Digitale utganger
Nei
Inngangsstrøm (ved signal 1)
3,3 mA
Tillatt spenning ved inngang
19...30 V
Type inngangsspenning
DC
Type digital utgang
Uten
Tillatt spenning ved utgang
19...30 V
Type utgangsspenning
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig
Nei
Redundansevne
Nei
Type strømtilkobling
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte
4...7 ms
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
33 mm
Høyde
131 mm
Dybde
150 mm
X80 32-kanals inngangsmodul, 12 / 24VDC Sink/Source Input, tilkobling av rekkeklemme. Terminalblokk BMXFTB40 * 0 må kjøpes separat.