Schneider Electric - X80 Sikkerhet 16 Di inngang - BMXSDI1602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Type inngangsspenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481204912
Elnummer
4502209
Leverandørens varenummer
BMXSDI1602
Typebeskrivelse
4502209
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
3,2 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19...30 V
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
19...30 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
4...7 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1
Eksplosjonsvernskategori for støv:
ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 1
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


