Schneider Electric - X80 sikkerhet 4 relà©utganger - BMXSRA0405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 4
Type inngangsspenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481204936
Elnummer
4502211
Leverandørens varenummer
BMXSRA0405
Typebeskrivelse
4502211
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
4
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0,65 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19...30 V
Utgangsstrøm:
3 A
Tillatt spenning ved utgang:
19...30 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...12 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1
Eksplosjonsvernskategori for støv:
ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 1
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


