Schneider Electric - X80H 16 inn 48VDC, FTB40x0H - BMXDDI3203H

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - X80H 16 inn 48VDC, FTB40x0H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 48...48 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 32

  • Antall digitale utganger - 0

  • Type inngangsspenning - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481946737

Elnummer

4545598

Leverandørens varenummer

BMXDDI3203H

Typebeskrivelse

4545598

Forsyningsspenning ved DC:

48...48 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

32

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

2,3 mA

Tillatt spenning ved inngang:

38...60 V

Tillatt spenning ved utgang:

38...60 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

4...7 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

33 mm

Høyde:

131 mm

Dybde:

150 mm

X80 32-kanals inngangsmodul, 48VDC Sink Input, tilkobling av rekkeklemme. Terminalblokk BMXFTB40 * 0H må kjøpes separat. For tøffe omgivelser