Schneider Electric - XACA03 Hengetablå tom 3 hull plast - XACA03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Åpningens innerdiameter - 26 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110426793
Elnummer
4306223
Leverandørens varenummer
XACA03
Typebeskrivelse
4306223
Antall kommandoposisjoner:
3
Åpningens innerdiameter:
26 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
nei
Passer for styrestrømkrets:
Ja
Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.


