Schneider Electric - XACA2074 H.tablå 2retn/hast. nødst - XACA2074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 1,2 A
Antall hastighetstrinn - 1
Type gjennomførbare bevegelser - Løfte
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110559248
Elnummer
4300573
Leverandørens varenummer
XACA2074
Typebeskrivelse
4300573
Antall kommandoposisjoner:
2
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:
1,2 A
Antall hastighetstrinn:
1
Type gjennomførbare bevegelser:
Løfte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for nødstopp:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
52 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
101 mm


