Schneider Electric - XACA6814 H.tablå 6retn.NO/NC nødst
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 6
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 1,2 A
Antall hastighetstrinn - 1
Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110843538
Elnummer
4306257
Leverandørens varenummer
XACA6814
Typebeskrivelse
4306257
Antall kommandoposisjoner
6
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V
1,2 A
Antall hastighetstrinn
1
Type gjennomførbare bevegelser
Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Egnet for nødstopp
Ja
Kapslingsmateriale
Plast
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Farge på kapslingsoverdel
Gul
Beskyttelsesgrad (NEMA)
13
Bredde
80 mm
Høyde
500 mm
Dybde
107 mm
Hengetablå med trykknapper for 6 retninger, NO/NC kontaktsett. Nødstopp knapp med trigger action