Schneider Electric - XACB4913 Hengetablå 4retn.m/nødst 2 2kW - XACB4913

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XACB4913 Hengetablå 4retn.m/nødst 2 2kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 4

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A

  • Antall hastighetstrinn - 1

  • Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110501209

Elnummer

4306270

Leverandørens varenummer

XACB4913

Typebeskrivelse

4306270

Antall kommandoposisjoner:

4

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

0 A

Antall hastighetstrinn:

1

Type gjennomførbare bevegelser:

Transportere, løfte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Bredde:

98 mm

Høyde:

499 mm

Dybde:

83 mm

HENGETABLÅ KOMP. F/HOVEDSTR.