Schneider Electric - XACF0051 Hengetablå m/rails 22-35mm kab - XACF0051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Åpningens innerdiameter - 35 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110660067
Elnummer
4317599
Leverandørens varenummer
XACF0051
Typebeskrivelse
4317599
Antall kommandoposisjoner:
0
Åpningens innerdiameter:
35 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Passer for hovedstrømkrets:
nei
Passer for styrestrømkrets:
Ja


