Schneider Electric - XALD111H29 Trykknappboks rød skilt STOP - XALD111H29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Antall trykknapper - 1
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110113518
Elnummer
4303508
Leverandørens varenummer
XALD111H29
Typebeskrivelse
4303508
Antall kommandoposisjoner:
1
Antall trykknapper:
1
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Farge på kapslingsoverdel:
Svart
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


