Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - XALD215 Trykknappboks 2merk.START/STOP - XALD215

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XALD215 Trykknappboks 2merk.START/STOP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Antall trykknapper - 2

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 0

  • Egnet for nødstopp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110114287

Elnummer

4303517

Leverandørens varenummer

XALD215

Typebeskrivelse

4303517

Antall kommandoposisjoner:

2

Antall trykknapper:

2

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

0

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

XAL trykknappbokser. Våre trykknappbokser i plast har mange fordeler: IP 65, kompakte, estetisk og ergonomisk design, enkel tilkopling av kabler, svekkinger for festing av nippel, protected LED, 1-3 kontaktblokker pr. trykknapp...