Schneider Electric - XALD222 Trykknappboks 2 pil sort/hvit - XALD222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Antall trykknapper - 2
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110114164
Elnummer
4303518
Leverandørens varenummer
XALD222
Typebeskrivelse
4303518
Antall kommandoposisjoner:
2
Antall trykknapper:
2
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
600...600 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
600...600 V
Nominell matespenning ved DC:
600...600 V
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


