Schneider Electric - XALK188F Nødstoppboks tryk/vri m/nøk2nc - XALK188F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
EAN/GTIN
3389110113785
Elnummer
4303540
Leverandørens varenummer
XALK188F
Typebeskrivelse
4303540
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Med belysning:
nei


