Schneider Electric - XALK188G Nødstoppboks m/nøkkel 1no2nc - XALK188G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110113815
Elnummer
4303541
Leverandørens varenummer
XALK188G
Typebeskrivelse
4303541
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med belysning:
nei


