Schneider Electric - XAPJ1201 Trykknappboks gul, 80*80*49, 1 - XAPJ1201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Andre
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAP, XB2 SL
EAN/GTIN
3389110663709
Elnummer
4306303
Leverandørens varenummer
XAPJ1201
Typebeskrivelse
4306303
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
51,5 mm


