Schneider Electric - XB4BA711137 Trippel tr.knapp kompl. piler - XB4BA711137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Type knapp - Høy
Farge på knapp - Hvit
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119043595
Elnummer
4301401
Leverandørens varenummer
XB4BA711137
Typebeskrivelse
4301401
Antall kommandoposisjoner:
3
Type knapp:
Høy
Farge på knapp:
Hvit
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Metall
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
0 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


