Utgått

Schneider Electric - XB5AA711137 Trippel tr.knapp kompl. piler - XB5AA711137

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XB5AA711137 Trippel tr.knapp kompl. piler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 3

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Hvit

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119043533

Elnummer

4301411

Leverandørens varenummer

XB5AA711137

Typebeskrivelse

4301411

Antall kommandoposisjoner:

3

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Hvit

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

En helt ny serie med dobble- og tripple trykknapper. De dobble trykknappene kan også å bli levert med lys.Fordeler: - IP66 / IP69K som standard uten bruk av ekstra silikonhette- En tredje funksjon, "STOP", eller lys