Schneider Electric - XB5S1B2M12 Fingeravtr.br, faste pos, M12 - XB5S1B2M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Andre
Med lyskilde - nei
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Kan belyses - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480061400
Elnummer
4302762
Leverandørens varenummer
XB5S1B2M12
Typebeskrivelse
4302762
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Med lyskilde:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Matespenningsområde:
24...24 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


