Schneider Electric - XB5S2B2L2 Fingeravtr.br, monostabil, kab - XB5S2B2L2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 0
Utførelse av betjeningselement - Andre
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Andre
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480061417
Elnummer
4302763
Leverandørens varenummer
XB5S2B2L2
Typebeskrivelse
4302763
Antall bryterposisjoner:
0
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Andre
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Matespenningsområde:
24...24 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Andre


