Schneider Electric - XBKH70000004M Timeteller 7-siffer 24VAC - XBKH70000004M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 100000 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110787610
Elnummer
4172765
Leverandørens varenummer
XBKH70000004M
Typebeskrivelse
4172765
Monteringsmetode:
Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
100000 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
24...24 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Bredde:
48 mm
Høyde:
48 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
63 mm
Frontplate bredde:
48 mm
Frontplate høyde:
48 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Montering til maks veggtykkelse:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


