Schneider Electric - XBKP50100U10M Forvalgsteller 60x75 24VDC - XBKP50100U10M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 24...24 V
Frekvens inngangsspenning - 25 Hz
Modell / utførelse - Frontmontering
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Count
EAN/GTIN
3389110739794
Elnummer
4300628
Leverandørens varenummer
XBKP50100U10M
Typebeskrivelse
4300628
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
24...24 V
Frekvens inngangsspenning:
25 Hz
Modell / utførelse:
Frontmontering
Bredde:
60 mm
Høyde:
75 mm
Antall tegn:
5
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nøyaktighetsklasse:
0
Effekttap:
2,5 W
Spenningstype:
DC
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Måleverk:
Andre
Med tilbakestillingsfunksjon:
Ja
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0


