Schneider Electric - XBKP61130G32E Forvalgsteller 48x48 230VAC - XBKP61130G32E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Frekvens inngangsspenning - 5000 Hz
Modell / utførelse - Frontmontering
Bredde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Count
EAN/GTIN
3389110739862
Elnummer
4300631
Leverandørens varenummer
XBKP61130G32E
Typebeskrivelse
4300631
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Frekvens inngangsspenning:
5000 Hz
Modell / utførelse:
Frontmontering
Bredde:
48 mm
Høyde:
48 mm
Antall tegn:
6
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nøyaktighetsklasse:
0
Effekttap:
11,5 W
Spenningstype:
AC
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Måleverk:
Digital
Med tilbakestillingsfunksjon:
Ja
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
2


