Utgått

Schneider Electric - XBTN410 4 lin/20 tegn, LCD, 8 taster, - XBTN410

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XBTN410 4 lin/20 tegn, LCD, 8 taster,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type display - LCD med bakgrunnsbelysning

  • Antall displaylinjer - 4

  • Antall tegn per linje - 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119000024

Elnummer

4502253

Leverandørens varenummer

XBTN410

Typebeskrivelse

4502253

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Type display:

LCD med bakgrunnsbelysning

Antall displaylinjer:

4

Antall tegn per linje:

20

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

AC/DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Maks tegnhøyde, display:

17,36 mm

Nyttige prosjektminne/brukerminne:

512 kByte

Med talltastatur:

nei

Med alfanumerisk tastatur:

nei

Antall programerbare funksjonstaster:

4

Antall knapper med LED:

0

Antall systemknapper:

4

Med meldingsvarsel:

nei

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):

nei

Prosessverdivisning (utgang):

Ja

Prosesstandardverdi (inngang):

Ja

Med kvittering:

nei

Med passordnivåer:

0

Skriverutgang tilgjengelig:

nei

Antall online-språk:

10

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Driftstemperaturområde:

0...55 °C

Fremstillbart grafikkobjekt:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Frontbredde:

132 mm

Fronthøyde:

74 mm

Innbyggingsdybde:

43 mm

Operatørterminal 4 linjer/20 tegn, LCD, 8 taster, 24VDC